作業工具 :「ねじ切り機」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番321-9941 適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A 質量(g)20
1個
659 税込725
当日出荷


トラスコ品番321-9917 適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A 質量(g)290 適合パイプ(パイプ寸法(A))
1組
10,980 税込12,078
欠品中

トラスコ品番321-9933 適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A 質量(g)155
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

トラスコ品番390-4954 適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A 質量(g)150
1セット(3個)
11,980 税込13,178
当日出荷


1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り トラスコ品番448-9292 質量(kg)64 電源(V)AC100 消費電力(W)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B) 電源コード(m)3
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2 トラスコ品番298-1653 質量(kg)32.5 電源(V)AC100 消費電力(W)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548 質量(kg)12 ねじ切り能力1/2~2 適合パイプ水道・ガス管用
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用 質量(kg)7.4 ねじ切り能力1/4~1 1/4 付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4 トラスコ品番122-7530 種別ラチェット付オスタ型
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用 トラスコ品番122-9222 適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A 質量(g)50
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業REX ニップルアタッチメント 3
エコ商品
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作 仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製 トラスコ品番809-4788 サイズ3 呼称80A 最短ニップル長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
翌日出荷

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザ トラスコ品番809-4484 適合機種MNo.6 質量(kg)1.6 寸法MNo.6自動5ー6
1組
49,980 税込54,978
3日以内出荷

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザ トラスコ品番809-4485 適合機種MNo.6 質量(kg)2 寸法MNo.6自動21/2ー4
1組
49,980 税込54,978
3日以内出荷

従来のパイプマシンに取り付けられます。切粉が切削ねじ加工の1/10。ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2。
用途転造ねじ加工。
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。 サイズ65A-100A 種類グルービング用
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工 仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150su トラスコ品番809-4802 セット内容コネクティングシャフト 質量(kg)10
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工 仕様一般配管用ステンレス鋼管30su~50su トラスコ品番809-4801 セット内容コネクティングシャフト 質量(kg)10
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。
適合機種NZT65A サイズ65A 形式SRH-65A ねじ転造能力65(2.1/2)
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。 N20A3、S25A3にはお使いになれません。 ISO9001認証取得工場製 ISO14002認証取得工場製
用途短ニップルの製作 トラスコ品番809-4786 質量(kg)4.6 サイズ4 呼称100A 最短ニップル長さ(mm)100
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた切れ味です。
用途鋼管用。 適合40A~150Aパイプマシン用 トラスコ品番122-9214 質量(g)50
1個
3,188 税込3,507
欠品中

1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ トラスコ品番809-4555 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

用途標準仕様(鋼管用) 質量(kg)0.78 適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950 種別替刃チェーザ トラスコ品番122-8340 幅(mm)20 サイズ倣い式自動 2 1/2~4
1組
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッキス工業自動切上チェーザ
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。) 幅(mm)27
1組
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業チェーザ
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。 適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25 サイズ(inch)1/4~3/8
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

レッキス工業ダイヘッド
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。 適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 サイズ2002/05/16 種類ボルト用 サイズ(inch)UNC5/16~2 ボルトUNC
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 幅(mm)27 サイズ(inch)UNC3/4 ボルトUNC ボルト寸法3/4
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業ダイヘッド
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。 適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 サイズ5/16-1.1/2 種類ボルト用 サイズ(inch)UNC5/16~11/2 ボルトUNC
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 幅(mm)27 サイズ(inch)UNC5/16 ボルトUNC ボルト寸法5/16
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水道管・ガス管・ステンレス管用 その他チェーザは別売りです。
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります