作業工具 :「切断」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。
特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚
適合8A~32A
トラスコ品番370-9078
質量(g)80
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別パイプカッタ
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8~25
質量(g)245
回転半径(mm)110(20A切断時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8~32
質量(g)220
回転半径(mm)90(20A切断時)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2
適合替刃RB3042SK
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8~25
質量(g)255
回転半径(mm)107(20A切断時)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断
切断能力1/8~2inch(10~61mm)
トラスコ品番809-4761
全長(mm)455~520
質量(kg)2.5
タイプ3枚刃タイプ
適合替刃K-2W
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
往復運動切断タイプです。
狭い場所で威力を発揮します。
切れ味・耐久性に優れています。
従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用
切断能力1/2~2inch(21~61mm)
トラスコ品番760-5188
全長(mm)280~350
質量(kg)2
タイプ4枚刃タイプ
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。
用途鋼管・形鋼材の切断
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断
切断能力1~3inch(34~89mm)
トラスコ品番809-4762
全長(mm)490~570
質量(kg)3.8
タイプ3枚刃タイプ
適合替刃K-3W
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
優れた切れ味で長寿命です。
用途鋼管の切断に
トラスコ品番760-5196
適合機種CUTRB50
質量(g)30
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途PE管の切断
トラスコ品番809-4685
全長(mm)247
質量(g)870
肉厚(mm)(最大)5.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
狭い場所での切断作業に最適です。
用途ねずみ鋳鉄管の切断
切断能力8inch(216mm)
トラスコ品番809-4493
全長(mm)680
質量(kg)12.7
適合パイプねずみ鋳鉄管
適合管75~200
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断
トラスコ品番809-4648
適合機種XS150S、150H
質量(kg)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。
小型で狭所切断に最適です。
切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)
トラスコ品番338-4012
全長(mm)83
質量(g)180
肉厚(mm)(最大)1
適合替刃RB28SK
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。
適合範囲(mm)外径:12~67
トラスコ品番809-4544
全長(mm)330
質量(g)870
ベアリング14
適合パイプ裸鋼管
回転半径(mm)222~250
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
刃物の先端に砥粒をコーティングした刃物です。
用途モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管の切断
トラスコ品番809-4646
適合機種マンティス180WA・180WS
材質グリットソー
幅(mm)13
厚さ(mm)0.65
全長(mm)1625
質量(kg)1.1
1箱(5本)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
用途水道・ガス管用
種別替刃チェーザ
適合機種2R3ねじ切器
質量(g)250
軽くシャープな切れ味です。
小型で狭所作業に最適です。
切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)
肉厚(mm)(最大)1.2
全長(mm)57
質量(g)130
トラスコ品番327-0629
適合替刃RB22K
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。
ローラーと刃部にベアリングを採用しています。
軽くシャープな切れ味です。
切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)
トラスコ品番338-3997
全長(mm)247
質量(kg)1.35
肉厚(mm)(最大)1.5
適合替刃RB3042SK
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管
全長(mm)93
質量(g)175
種類裸銅管用
形式RBN28
ベアリング8
動作半径(mm)60
適合管外径(Φmm)4~28
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管
全長(mm)57
質量(g)130
種類裸銅管用
形式RB22
ベアリング5
動作半径(mm)43
適合管外径(Φmm)3~22
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管
全長(mm)150
質量(g)350
種類被覆・裸銅管用
形式RBN30P
ベアリング8
動作半径(mm)132
適合管外径(Φmm)5~34
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管
全長(mm)330
質量(g)870
種類被覆・裸銅管用
形式RBN67P
ベアリング14
動作半径(mm)222~250
適合管外径(Φmm)12~67
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。