矢ジリヘッド SHDレッキス工業3日以内出荷
管に付着したり、蓄積した泥や油脂類が固まってしまった詰まりを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4714適合機種Iー95ーE質量(g)80
矢ジリヘッド RーSHDー10レッキス工業3日以内出荷
管に付着したり、蓄積した泥や油脂類が固まってしまった詰まりを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4722適合機種Iー95ーE質量(g)150
交換ヘッド用ビスレッキス工業3日以内出荷
ヘッド交換用ビスです。
用途排水管の詰まり除去仕様交換ヘッド用ビストラスコ品番809-4741質量(g)30
リトリバーヘッド RーRTRー10レッキス工業3日以内出荷
木の根や落ち葉などを引っかけて取り出すのに使用します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4726適合機種Iー95ーE質量(g)150
ユーカッタ 4UCレッキス工業3日以内出荷
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4709適合機種Iー95ーE質量(g)155
ユーカッタ 3UCレッキス工業3日以内出荷
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4708適合機種Iー95ーE質量(g)130
ユーカッタ 2UCレッキス工業3日以内出荷
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4707適合機種Iー95ーE質量(g)115
ユーカッタ 1.1/2UCレッキス工業3日以内出荷
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4706適合機種Iー95ーE質量(g)50
ボーリングギムレット RーBGレッキス工業3日以内出荷
紙や布などの柔らかい詰まりを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4719適合機種Iー95ーE質量(g)55
ボーリングギムレット BGレッキス工業3日以内出荷
紙や布などの柔らかい詰まりを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4701適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)55
フレキシブルアローヘッド FAHレッキス工業3日以内出荷
ヘッドがフレキシブルなため、曲がり管の多いところに使用します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4699適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)40
フックオーガー RーHAー10レッキス工業3日以内出荷
ギムレットタイプで取れない残り物の仕上げや管内で外れてしまったケーブルヘッドの回収に使用します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4723適合機種Iー95ーE質量(g)310
ドレンルータ PHレッキス工業3日以内出荷
フットスイッチ装備で操作が楽です。
ケーブルの出し入れはレバーによる自動送りで手を汚しません。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4696全長(mm)560質量(kg)13電源(V)100全幅(mm)340全高(mm)380適合パイプ径(Φmm)32~75
ドレンクリーナ パワービーレッキス工業3日以内出荷
自動送り、戻し装置付きで安全・清潔です。
軽量、小型で15mケーブルも収納可能です。
無断変速機能付モータを使用します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4695全長(mm)450質量(kg)4.5電源(V)100全幅(mm)203全高(mm)290適合パイプ径(Φmm)32~75
ドレンクリーナ Iー95ーEレッキス工業3日以内出荷
低振動コンデンサモータで室内使用も安心です。
ケーブルとヘッドの接続が簡単、確実です。
一般住宅からビルまで幅広い用途です。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4697全長(mm)410質量(kg)18電源(V)100全幅(mm)350全高(mm)430適合パイプ径(Φmm)40~100
ダウンヘッドギムレット DHBGレッキス工業3日以内出荷
ヘッドがフレキシブルなため、入りにくい配管でも東部を曲げて入ります。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4702適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)40
サイドカッタ 4SCBレッキス工業3日以内出荷
管内の内面に付着した汚れを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4705適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)65
サイドカッタ 3SCBレッキス工業3日以内出荷
管内の内面に付着した汚れを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4704適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)60
サイドカッタ 2SCBレッキス工業3日以内出荷
管内の内面に付着した汚れを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4703適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)50
コークスクリューヘッド RTRー1レッキス工業3日以内出荷
紙や布などの柔らかい詰まりを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4712適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)80
ケーブルカートリッジ(大)レッキス工業3日以内出荷
Φ9.5ケーブル用です。
Iー96ーE用です。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4744適合機種Iー95ーE質量(kg)1.8
ケーブル 9.5×7.5 H交換レッキス工業3日以内出荷
ヘッド交換タイプケーブルです。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4728適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(kg)3
ケーブル 9.5×10.5M H交換レッキス工業翌々日出荷
ヘッド交換タイプです。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4736適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)4.2
ケーブル 7.9×7.5M H交換レッキス工業4日以内出荷
ヘッド交換タイプです。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4734適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)2.5
ケーブル 7.9×15M H交換レッキス工業3日以内出荷
ヘッド交換タイプです。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4735適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)4
アローヘッド RーAHレッキス工業3日以内出荷
管に付着したり、蓄積した泥や油脂類を撹拌して洗い流しやすくします。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4718適合機種Iー95ーE質量(g)45
アローヘッド AHレッキス工業3日以内出荷
管に付着したり、蓄積した泥や油脂類を撹拌して洗い流しやすくします。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4698適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)20
Uカッタ Rー3UCー10レッキス工業3日以内出荷
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4725適合機種Iー95ーE質量(g)150
Uカッタ Rー2UCー10レッキス工業3日以内出荷
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4724適合機種Iー95ーE質量(g)140
Uカッタ R1.1/2UCレッキス工業3日以内出荷
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4720適合機種Iー95ーE質量(g)40
PCカートリッジレッキス工業3日以内出荷
プラスチックカートリッジです。
パワービー、ドレンルータPH用です。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4745適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(g)260
PC 7.9×15M BG付レッキス工業3日以内出荷
ケーブル付カートリッジです。
パワービー、ドレンルータPH用です。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4746適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)5.1
DCケーブル 7.9×7.5M BGレッキス工業3日以内出荷
ボーリングギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4731適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)2.5
DCケーブル 7.9×15M DHレッキス工業3日以内出荷
ダウンヘッドギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4732適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)5
DCケーブル 7.9×15M BGレッキス工業3日以内出荷
ボーリングギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4729適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)4.9
DCケーブル 6.3×7.5M DHレッキス工業3日以内出荷
ダウンヘッドギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4727適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)1.8
DCケーブル 6.3×15M BGレッキス工業3日以内出荷
ボーリングギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4730適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)3.6
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298
ゴムハンマーEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥1,318¥1,198