電源を使わず手軽にねじ切りができます。
ラチェット式で優れた耐久性です。
4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548
質量(kg)12
ねじ切り能力1/2~2
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別パイプカッタ
往復運動切断タイプです。
狭い場所で威力を発揮します。
切れ味・耐久性に優れています。
従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用
切断能力1/2~2inch(21~61mm)
トラスコ品番760-5188
全長(mm)280~350
質量(kg)2
タイプ4枚刃タイプ
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。