作業工具 :「A1」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
N20A3、S25A3にはお使いになれません。
ISO9001認証取得工場製
ISO14002認証取得工場製
用途短ニップルの製作
トラスコ品番809-4786
質量(kg)4.6
サイズ4
呼称100A
最短ニップル長さ(mm)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
用途標準仕様(鋼管用)
質量(kg)0.78
適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950
種別替刃チェーザ
トラスコ品番122-8340
幅(mm)20
サイズ倣い式自動 2 1/2~4
1組
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザ
トラスコ品番809-4485
適合機種MNo.6
質量(kg)2
寸法MNo.6自動21/2ー4
1組
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4790
適合機種150A
質量(g)970
寸法倣い式自動切上5ー6
1組
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザ
トラスコ品番809-4484
適合機種MNo.6
質量(kg)1.6
寸法MNo.6自動5ー6
1組
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
トラスコ品番809-4548
適合機種150A
質量(kg)12
寸法倣い式自動切上2.1/2ー4
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4785
適合機種N100A
セット内容ステンレス用チェーザ(65A-100A)×各1組
質量(kg)10.6
寸法倣い自動切上2 1/2ー4
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
トラスコ品番809-4547
適合機種150A
質量(kg)14
寸法倣い式自動切上5ー6
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
短管が無駄なく使えます。
内ライニング鋼管にも最適です。
種別アタッチメント
しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
用途ワークの固定に。
トラスコ品番122-9184
幅(mm)950~1010
型式VL1
高さ(mm)1035~1125
タイプ鋼管用
奥行(mm)600~640
適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4758
適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
セット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1
寸法ステン自動切上1ー2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1組
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133
高さ(mm)205~270
適合パイプ6A~50A(1/8~2)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4756
適合機種S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
セット内容チェーザ(ACHSS15A-20A)×1
質量(kg)6.7
寸法ステン自動切上1/2ー3/4
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4792
質量(kg)3
高さ(mm)205~270
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-50A(1/8-2)
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4794
質量(kg)8.8
高さ(mm)330~445
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-90A(1/8-3)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4793
質量(kg)4.2
高さ(mm)250~340
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4795
質量(kg)11.6
高さ(mm)350~495
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-110A(1/8-4)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4807
質量(kg)14
高さ(mm)1035~1125
タイプ脚付きバイス
適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
トラスコ品番448-9292
質量(kg)64
電源(V)AC100
消費電力(W)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
電源コード(m)3
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
誰でも簡単に目視で検査が出来ます。
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用
トラスコ品番809-4490
セット内容15A、20A、25A×各1ヶ
質量(g)880
適合サイズ15、20、25
1セット
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2
トラスコ品番298-1653
質量(kg)32.5
電源(V)AC100
消費電力(W)500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
誰でも簡単に目視で検査が出来ます。
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用
トラスコ品番809-4491
セット内容15A、20A、25A、32A、40A、50A×各1ヶ
質量(kg)3.5
適合サイズ15、20、25、32、40、50
1セット
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4759
適合機種NS(S)80A3、N100A
セット内容チェーザ(ACHSS65A-80A)×1
質量(kg)7.5
寸法ステン自動切上2 1/2ー3
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4760
適合機種S80A、S80A3
セット内容チェーザ(APCHSS65A-80A)×1
質量(kg)7
寸法ステン用固定倣い自動切上2 1/2ー3
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。