作業工具 :「握りネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
わずか280g
全長225mmのショートタイプ
ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。
ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番212-2031
質量(g)280
寸法H(mm)50
寸法A1(mm)43
寸法A2(mm)52
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番375-9091
質量(g)280
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)162、グリップアダプター:94
質量(g)130、グリップアダプター:3
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.0×3.0
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。