フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。
用途フレアリング、スウェイジング兼用。
適合新冷媒対応
トラスコ品番123-9295
セット内容HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット)
質量(kg)3.74
タイプインチ
適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
・フレアリング2サイズ、つば出し2サイズ兼用。・新冷媒(HFC系)にも対応します。 質量(kg):1.45(ヨーク)+0.59(ゲージ)
能力銅管:1/2”・5/8”、フレキシブルチューブ:1/2”(13)・3/4”(20)
トラスコ品番123-9864
質量(kg)3.74
タイプインチ
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
ハンドル荷重わずか26kgfでパーフェクトフレアリングです。重量1450gのコンパクト設計です。180°回転で作業効率アップします。
仕様フレアリング専用
適合新冷媒対応
トラスコ品番123-9660
セット内容HY20(油圧式ヨーク)、FTH20G(ゲージ)、HFR45(フレアリング・ローラー)
質量(kg)3.74
タイプインチ
適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-2970
セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)
穴あけ能力(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-2961
セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)
穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。