作業工具 :「軸ネジ」の検索結果
36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)。高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!。六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!。業界トップクラスの軽量モデル!。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。
付属品専用樹脂ケース
セット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S
形状開口部:6角
全長(mm)100
質量(g)1000
二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24
軸(mm)6.35
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
1セット(9本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
全長(mm)100
形状開口部:6角
角度(°)振り角:30
寸法L2(mm)29
軸(mm)6.35
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加!
ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場!
両面完全フラット軸ナット採用。
くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200
種類ねじプライヤ
全長(mm)203
切断能力(Φmm) 軟線2.6
トラスコ品番396-5562
質量(g)250
機能はずす、つかむ、まわす、切る
頭部先端厚(mm)11
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。
ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。
用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。
全長(mm)66
軸(mm)6.35
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。
12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に
形状開口部:12角
寸法L1(mm)17
軸(mm)6.35
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
先端の突起がPコンに付着したモルタルを破壊。
サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。
用途先端の突起(キバ)がPコンに付着したモルタルを除去、内部のナットをとらえる。
対辺寸法S(mm)12
全長(mm)105
形状開口部:サーフェイス
質量(g)69
寸法d(mm)11.5
寸法L1(mm)12.5
寸法D(mm)18
寸法L2(mm)63
軸(mm)6.35
アズワン品番64-8492-20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
36Vインパクトドライバー対応の高耐久性。売れ筋サイズの5本セットが登場!!。ホルダーはビットホルダーとしても使用可能。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
セット内容DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒)
形状開口部:6角
質量(g)420
軸(mm)6.35
アズワン品番65-1991-81
1セット(5本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
全長(mm)170
形状開口部:12角
寸法L1(mm)14
角度(°)振り角:30
寸法L2(mm)29
軸(mm)6.35
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。
材質特殊鋼、樹脂グリップ
先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に
全長(mm)165
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)110
軸(mm)6.35
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。