作業工具 :「銅線 1.5」の検索結果
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
用途切る(ラウンド刃)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!
刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能!
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
用途電気工事、配線工事に
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。
バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)163、グリップアダプター:94
質量(g)125、グリップアダプター:3
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.3×3.3
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)159、グリップアダプター:94
質量(g)125、グリップアダプター:3
先端先曲がり
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」
全長L(mm)162
質量(g)125
穴径(Φmm)刃穴径f:1.5
刃長(mm)10
先端寸法(mm)Φ2.0×3.0
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
アズワン品番64-8566-31
切断能力(Φmm) より線3.5
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!。少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)158、グリップアダプター:94
質量(g)125、グリップアダプター:3
先端先曲がり
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)162、グリップアダプター:94
質量(g)130、グリップアダプター:3
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.0×3.0
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。