作業工具 :「腕時計 ピン」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトドライバーセット
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340 商品構成セット品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33 ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります