作業工具 :「木材角材」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など 刃長(mm)300 トラスコ品番769-1769 材質刃:SK材、柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂 全長(mm)470 質量(g)160 刃ピッチ(mm)3.0
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
用途コンパネ・角材・丸太・一般木材 刃長(mm)200 ピッチ(mm)2.2(寸14枚目) トラスコ品番769-2137 質量(g)35 板厚(mm)0.7
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 板厚(mm)0.6
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 全長(mm)465 質量(g)185 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)240 板厚(mm)0.6 適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 刃長(mm)270 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) トラスコ品番769-1611 質量(g)230 板厚(mm)0.6
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

レザーソースーパーハード 06-270 替刃
エコ商品
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 刃長(mm)270 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング