6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザーソー恵み 厚刃 長柄
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 地面から高枝を剪定することができ、高所を嫌う方にも最適です。 また、上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 刃長(mm)360 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.8
1丁
7,598 税込8,358
翌々日出荷

レザーソーレザーソーSELECT 果樹
RoHS
果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザーソー恵み 薄刃 折込
RoHS
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 折込 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーソー恵み 厚刃 サヤ付
RoHS
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 刃長(mm)330 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

レザーソー恵み 薄刃 サヤ付
RoHS
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.6
1丁
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザーソー恵み 厚刃 折込
RoHS
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。 330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 刃長(mm)330 折込 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,698 税込5,168
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング