『パーソナル』は、頑丈で快適性の高い 15 リットル容量のバックパックで、困難な作業環境での使用にも対応します。
PVC(ポリ塩化ビニル)不使用の素材でできており、磨耗に強い圧着構造です。
パッド入りのショルダーストラップにより、長距離の移動でも快適です。
側部と上部に持ち運び用のハンドルがあります。
蓋の内側にはメモやID カードを入れるためのクリアポケット付きです。
高所で吊り下げるためのループが付いています。
質量(kg)0.45
容量(L)15
高さ(cm)45
外寸法・高さ(mm)450
バッグ容量(L)15
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ペッツル・トランスポートバッグは、通常の使用から集中的な使用までを想定して設計されています。バックパネルとショルダーストラップには熱成形フォームを使用し、重い荷物を背負ったときでも快適な背負い心地を実現。
高強度TPUタープ素材で構成され、早期摩耗することなく集中的な使用に耐える。
複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル85』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 85 リットルの使いやすいバッグです。
バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。
取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。
大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。
素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
質量(kg)1.55
材質(本体)高強度TPU
容量(L)85
耐荷重(kg)70
バッグ容量(L)85
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル65』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 65 リットルの使いやすいバッグです。
バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。
取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。
大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。
素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
材質高強度 TPU
質量(kg)1.35
材質(本体)高強度TPU
容量(L)65
耐荷重(kg)50
外寸法・幅(mm)585
外寸法・高さ(mm)285
外寸法・奥行(mm)400
バッグ容量(L)65
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
カラビナホール付ナイフ。
ナイフ『スパサ』は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。
刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。
カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取り付けが可能です。
グローブ着用時でも開きやすいように、回転軸には溝がきざまれています。
また、刃は開いた状態でロックできます。
全長(mm)175
材質ステンレススチール製
色ブラック
質量(g)43
ハンドル長さ(mm)115
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。