作業工具 :「ギアレンチ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。 スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。 色別でサイズが分かれており、識別が容易です。 切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。 色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
用途ボルト、ナットの締め付け
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
トラスコ品番836-9138 セット内容収納袋、10、13、17、19、4 質量(g)870 2018年トラスコ掲載ページ4 0438
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり トラスコ品番469-3604 セット内容(インチ)5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4 質量(g)1356
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
1丁
特価
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0439
1丁ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両口レンチとコンピネーションラチェットレンチのセットです。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0438
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001) 寸法(mm)160×380×45
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります