作業工具 :「クラフトファイル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレススチール製の高品質Kraftform Plusドライバーセット。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
セット内容プラスドライバー 032021・032022(PH1・2)、ポジドライバー 032031・032032(PZ1・2)、マイナスドライバー 032001・032005(0.5×3・1.2×6.5mm)
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

ステンレススチール製の高品質Kraftform Plusドライバーセット。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
セット内容ポジドライバー 032031・032032(PZ1・2)、マイナスドライバー 032001・032003・032004・032005(0.5×3・0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、収納ラック
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

ビットマガジン付きビットホルダー強力な永久磁石でビットをしっかり保持ビットを保管するためにハンドルに組み込まれたマガジンハンドル一体型ビットマガジンで、高負荷時のビット先端のねじれを防ぐトーションゾーン付ビット6本を付属プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントクラフトハンドル
セット内容ビットホルダー 1/4inch、プラスビット (PH)1・2、ポジビット (PZ)2、トルクスビット (TX)20・25、マイナスビット 0.8×5.5mm
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷

ステンレススチール製の高品質クラフトフォームポジドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質のクラフトフォームプラスドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。TORX BOネジの駆動プロファイルには突出したピンがあり、「通常の」六角工具ではこれらのネジを動かすことができないため、これにより不正な緩みが防止されます。特殊なTORX BOツールのみに、ピンを滑り抜けるボア穴があります。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
軸長(mm)300
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

高品質のクラフトフォームプラスドライバー。マルチコンポーネントのクラフトプラスハンドルにより、快適で人間工学に基づいた作業が可能になり、水ぶくれやタコになりにくい。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、作業場での転がりを防ぎます。ネジ頭にしkkりとフィットするレーザーチップ。
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適しています セット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

高品質のクラフトフォーム六角ボールエンドドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ボールペン駆動プロファイルは、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができることを意味し、したがって「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
全長(mm)125 六角(mm)1/4
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

電気技師用ブレード付きのプレミアムクラフトフォームプラスドライバー。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する複数コンポーネントのクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
軸長(mm)75 先端サイズ(mm)0.4×2.5
1本
899 税込989
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きドライバーでそのうちの5つは下にあるネジ用にブレード直径が小さくなっています。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。プロファイルとサイズに応じた色分けがしてあります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
セット内容絶縁プラスドライバー 006450・006451(PH1・2)、絶縁ポジドライバー 006460・006461(PZ1・2)、絶縁プラスマイナスドライバー 006191(#2)、絶縁マイナスドライバー 006100・006115・006120・006440(0.4×2.5・0.8×2.5・4・1×5.5・0.6×3.5mm)、絶縁トルクスドライバー 006170・006172・006174・006176・006178(TX10・15・20・25・30)、ねじホルダー 4.5-6×41・6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137311(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

電気技師用ブレード付きのプレミアムクラフトフォームプラスドライバー。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する複数コンポーネントのクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。ドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されており、この粗い表面がネジの頭に「食い込み」、しっかりとフィットします。
軸長(mm)100 先端サイズ(mm)1.2×6
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

高品質のクラフトフォームプラスドライバー。マルチコンポーネントのクラフトプラスハンドルにより、快適で人間工学に基づいた作業が可能になり、水ぶくれやタコになりにくい。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、作業場での転がりを防ぎます。
軸長(mm)60
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。狭い場所に最適なリングスパナ。特殊な口の形状により、ツールの配置の可能性が広がります。口の戻り角度が低いため、15°ごとにネジが「かかります」。リング側はスリムで15°クランク。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。オリジナルのクラフトフォームプラスハンドルを備えた象徴的な栓抜き。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020206・020207・020208・020209・020210・020500・020501・020502・020503(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm)、ボトルオープナー 030005(148mm)、ウレタン収納ケース 137331(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
67,980 税込74,778
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた4本のクラフトフォームプラスドライバーでそのうちの2本は突出ネジロッド用の中空シャフトを備えています。3本のクラフトフォームマイクロドライバーは高速回転用の回転キャップ付き。六角穴付きネジの保持機能を備え、特に大きな締め付け、緩めのモーメントを伝達するTハンドルドライバー。ヘックスプラスプロファイル付きで六角穴付きネジの円筒回りを防止。
セット内容六角ドライバー 023110・023115(3・4mm)、電子用六角ドライバー 118066・118068・118070(1.5・2・2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー 023338・023342・023347・023353・023355(4・5・6・8・10mm)、六角ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、ウレタン収納ケース 137313(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります