作業工具 :「六角 5.5」の検索結果
Weraのナツセッター7点セット。ねじ付きロッドの固定用の中空シャフト。ナット付きのねじ付きロッドが中空シャフトに滑り込むことができます。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
用途六角ボルト用
セット内容六角ナットドライバー 029460・029461・029462・029463・029464・029465・029466(5・5.5・6・7・8・10・13mm)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
種類グリップドライバー
先端レーザーチップ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)樹脂
軸丸軸
仕上マットニッケル仕上げ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高トルク伝達率により、作業効率もアップします。
首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
先端形状ボールポイント付
形状L型
タイプショート
付属品ホルダ
サイズ規格ミリ
スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3)
先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス
商品構成セット品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
トラスコ品番836-6793
セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×
ケース寸法(mm)153×53×100
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用
セット内容1/4”ディープソケット 004501・004502・004503・004504・004505・004507・004508・004509・004510(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ソケットレール 136420(30×270mm)
ソケット長さ(mm)50
レール(mm)30×270
1セット
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
口元の金属プレートによるホールド機能付きで、ネジやソケットの紛失リスクを軽減します。非常に硬い歯を備えた口内の交換可能な金属プレートがネジとソケットを固定し、滑るリスクを軽減します。統合されたエンドストップにより、ネジ頭の滑り落ちを防止し、高トルクを適用できます。二重六角形の形状により、ネジまたはボルトとの確実な接続が保証され、滑りのリスクが軽減されます。戻り角度がわずか30°なので、ねじ締め中の時間のかかるレンチの回転を回避できます。特殊な鍛造形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性が可能になります。高性能クロムモリブデン鋼を使用し、ニッケルクロムコーティングを施し、高い防食性を実現しています。色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
用途六角ネジ頭、ボルト用
全長(mm)141
スパナサイズ(mm)20×23
スパナ厚さ(mm)5.5
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)
トラスコ品番651-4720
セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】
材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック
差込角(mm)6.35
先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット
商品構成セット品
グリーンマーク認定
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65
差込角対辺(mm)6.35
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを一体化。ラチェット付き。戻り角を小さくするためのファインピッチ、切り替えリング(右、固定、左)、最大トルク50Nm。1/4インチ六角ソケットテークアップ付き六角ブレード、ステンレススリーブ、強力な永久磁石。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ビット 066405・066410(#1・2)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)
用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダー
セット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm
寸法(mm)110×145×40
コーティングビット:ニッケルメッキ
ビット全長(mm)50
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します六角形グリップで転がり防止クロームメッキ
軸長(mm)125
Wera チゼルドライバーは、固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用します。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。衝撃キャップが付属しているため、耐用年数が長くなり、破片のリスクが軽減されます。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容ポジドライバー 017050・017052(PZ1・2)、マイナスドライバー 018260・018262・018264・018266(0.6×3.5・0.8×4.5・1×5.5・1.2×7mm)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
Wera チゼルドライバーは、固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用します。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。衝撃キャップが付属しているため、耐用年数が長くなり、破片のリスクが軽減されます。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容プラスドライバー 017005・017010(PH1・2)、マイナスドライバー 018260・018262・018264・018266(0.6×3.5・0.8×4.5・1×5.5・1.2×7mm)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
種類バイトーションタイプ(二重効果)
材質特殊工具鋼
仕様ヘックスプラス(六角)
付属品カラーコード付
両頭機能片頭
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
仕様レーザーチップ付
軸丸軸
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0569
クラフトフォームプラスハンドルを備えた6本組ドライバーセット。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップの先端は文字通りネジの頭に食い込み、滑りを防ぎます。六角ブレードと一体化されたボルスターに適用されるオープンエンドまたはリングスパナの助けを借りて、より多くのトルクを伝達できます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。ドライバーを整然と保管できる実用的なラック付属。
寸法(mm)マイナスサイズ:0.6×3.5・0.8×4・1×5.5・1.2×6.5
サイズプラスサイズ(PH):1・2
高速で疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。一体型の衝撃キャップが付属しており、耐久性が向上し、破片のリスクが軽減されます。統合された六角形ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、作業場での煩わしい転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。ラックが2つ付いているので、すっきり収納できます。
用途固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用
セット内容プラスドライバー 017005・017010・017015(PH1・2・3)、ポジドライバー 017050・017052・017054(PZ1・2・3)、マイナスドライバー 018260・018262・018264・018266・018268(0.6×3.5・0.8×4・1×5.5・1.2×7・1.6×9mm)、トルクスドライバー 024401・024402(TX20・25)、クラフトフォームドライバー用ラック×2個 134001(190×50mm)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
Wera チゼルドライバーは、固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用します。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。衝撃キャップが付属しているため、耐用年数が長くなり、破片のリスクが軽減されます。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。場合によっては、インパクト キャップに角形テークアップが装備されており、T ハンドル、Zyklop ラチェット、またはミニ ラチェットを使用してねじ締めする際に、より高いトルク伝達が可能になります。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容プラスドライバー 017040・017041(PH1・2)、マイナスドライバー 018260・018300・018301・018302(0.6×3.5・0.8×4.5・1×5.5・1.2×7mm)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
静電対策ESD精密ナットドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。六角形となっている転がり防止機能付き。
用途静電対策仕様
軸長(mm)60
ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダーステンレス製 1/4" x 50mm、プラスビット PH1・2×25mm、ポジネジっと PZ1・2×25mm、マイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
実用的なポーチに入った長さ89mmのビットの17本組。小さな戻り角のための細かい歯。切り替えリング (右、固定、左)。最大 50 ニュートン メートルの最大トルク。1/4 インチの六角ソケット ヘッド テークアップと Rapidaptor テクノロジーにより、疲労の少ない作業と迅速なビット交換を実現します。磁気式。電動工具で直接使用することもできます。
セット内容ラチェットドライバー 051461(1/4”×142mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ボア付トルクスビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
短いブレード付きのドライバーは狭いスペースの作業に適用。ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。ブレードにヴェラのビットテクノロジーが全て入っています。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容プラススタビードライバー PH1・2(008850・008851)、マイナススタビードライバー 0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(008840・008841・008842)
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
用途頑固なネジ接続の緩めに
セット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。
用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)
1組
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)110×160×55
クラフトフォーム プラス ハンドルを備えた 3 ピース ドライバー セットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。低い場所での作業に適した非常に長いブレード。
セット内容マイナスドライバー 008060(1×5.5mm)、プラスドライバー 008730(PH2)、ポジドライバー 009319(PZ2)
全長(mm)各300
1セット
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。
用途手動・工作機械作業用
セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 1 (3個)・2 (3個)・3 (2個) X25mm(05072070001・05072072001・05072074001)、ポジビット PZ 1(3個)・2 (3個)・3 (3個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10・15・20・25・30・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)、マイナスビット 0.6X4.5・1X5.5・1.2X6.5 X25mm(05072055001・05072059001・05072061001)、六角ビット 4・5・6 X25mm(05056320001・05056325001・05056330001)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×145×25
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
クラフトフォームプラスハンドルを備えた6ピースドライバーセットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーをきちんと収納できる実用的なラックが付属しています。
セット内容プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007(0.8×4・1×5.5mm)
クラフトフォーム プラス ハンドルを備えた4ピース ドライバー セットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。低い場所での作業に適した非常に長いブレード。
セット内容プラスドライバー 008725(PH2)、ポジドライバー 009312・009317(PZ1・2)、マイナスドライバー 110008(1×5.5mm)
全長(mm)各200
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)60×420×43
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用した、ポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバー。ブレードの割れや破損がない、頑丈な強化素材。衝撃キャップが内蔵されたチゼルドライバーにより耐用年数が延び、割れのリスクを軽減します。それでも、保護用ゴーグルは必ず着用してください。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8424
セット内容9622 ベルトホルスター セット38点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm
材質特殊工具鋼
商品構成セット
グリーンマーク認定
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。