作業工具 :「六角軸」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ作業が迅速にグリップが六角形となっており転がり防止機能六角軸クロムメッキステンレススリーブ 磁石付き、ビットとネジをしっかりと固定できます
用途ビットホルダー、1/4六角差込みビット用 質量(g)133 軸長(mm)120
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。
軸長(mm)200 刃先(mm)(PZ)4 六角(mm)10
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷

スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現。
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
セット内容いじり止めトルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40 質量(g)760 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
1組
9,798 税込10,778
翌日出荷

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします
軸長(mm)300
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
軸長(mm)100
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001) 寸法(mm)150×410×55
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 種類バイトーションタイプ(二重効果) 材質特殊工具鋼 仕様ヘックスプラス(六角) 付属品カラーコード付 両頭機能片頭
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角) 付属品カラーコード付 材質特殊工具鋼 全長(mm)25 質量(g)4 種類バイトーションタイプ(二重効果) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届きにくい場所用の短い軸を備えた小型のドライバー。 ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2つの要素のKraftformハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になる。軸の特殊な表面処理により、高度な耐食性とネジへの最適な刃先精度が実現する。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。
軸長(mm)25
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
9,198 税込10,118
翌日出荷

静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様 セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0(030117・030118・030119)、精密マイナスドライバー 0.35×2.5mm(030108)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m(030080)
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷

衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020190・020198・020199・020219・020208・020202・020203・020205・020206・020207・020209・020200・020201・020204・020210(5.5・6・7・9・17・11・12・14・15・16・18・8・10・13・19mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。ハンドルの下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
仕様先端マグネット:無し トラスコ品番411-6623 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)262 対辺(mm)ボルスター部:13 軸長(mm)150 軸の形状六角軸 刃先[[+]]No.3 軸貫通無し 色(グリップ)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ジョーカー6003スパナ 12 個セット。サイズ15のエクストラスリムデザイン。7.5°回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを180度回転させると 4 つの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭は15度ごとに係合できます。ジョーカー6003は、スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。ツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされますので、安心してご利用いただけます。ジョーカー バッグは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goシステムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020207・020208(6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・17mm)、ペダルコンビネーションレンチ 020221(15mm)
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020211・020212・020214・020215・020218(5/16・3/8・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

高品質のクラフトフォーム六角ボールエンドドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ボールペン駆動プロファイルは、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができることを意味し、したがって「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
全長(mm)125 六角(mm)1/4
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

固着したネジをねじ込んだり、彫刻したり、こじ開けたり、緩めたりするためのものです。ハンドルのハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトグリップゾーンは高トルク伝達を実現し、素早く丁寧な作業を実現します。高品質ビット材を使用した連続六角刃により、ハンマー打撃でもロスなく動力を伝達します。刃が欠けたり折れたりするのを防ぐために、強靭な硬化材料を使用しています。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。インパクトキャップの内部の角型ホルダーにより、Tハンドル、Zyklopラチェット、またはビットラチェットをねじ込むことで、より高いトルクを伝達できます。ヴェラブラックポイントチップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長期使用性、耐腐食性の向上、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能付きで、職場での迷惑な転がりを防ぎます。
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンビネーションブレードヘックスボールポイント/バリオハンドル用ヘックス。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175 六角軸対辺(mm)6 先端サイズ(六角対辺)(mm)2.5×2.5
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

バリオ用コンビネーションブレード(プラス-プラス)。6mm六角、クロームメッキ。ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します。1つのブレードに2つサイズの差し込みがあります。
全長(mm)175 先端サイズ(PH)1・2 六角軸対辺(mm)6
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリオハンドル用十字穴・十字穴ポジドライブの組み合わせ刃。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175 六角軸対辺(mm)6
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります