手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mm。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー:サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン。
セット内容マイナスビット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(056064・056068)、プラスビット PH1・2(056420・056422)、ポジビット PZ1・2(056720・056722)
ビット全長(mm)25
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
静電気から保護する ヴェラ マイクロドライバー25点セット。付属のネジ刃先は、携帯電話やタブレットでの使用に特に適しています。静電エネルギーとそれに関連した損傷から安全に保護します。回転キャップに手を当てて、回転キャップの下の高速ゾーンを素早く回転させると、超高速で回転させることができます。使う手を変える時間を省きます。パワーゾーンには柔らかいゾーンが組み込まれており、きつく締め付ける時や緩める時に感触を感じることができます。調整中も正確な回転角度を保つ精密ゾーン。ブラックポイント先端は、正確に取り付けることができるだけでなく、非常に優れた腐食防止性も備えています。Take it easyカラーコードにはサイズの印が付いており、刃先別に色分けされているので、必要なツールが素早く簡単に見つかります。頑丈なテキスタイルバッグに保管して持ち運びできるので、ツールをしっかり保護し、常に手元においておくことができます。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0・1(030117・030118・030119・030112)、マイクロプラスドライバー #1(030109)、精密トルクスドライバー(保持機能付) TX8・10(030404・030406)、精密トルクスドライバー TX2・3・4・5・6(030158・030159・030120・030121・030122)、精密いじり止め付トルクスドライバー TX6BO・8BO(030113・030114)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m・00・F・0(030080・030081・030082・030083)、ペンタローブマイクロドライバー PL1.1・1.4(030330・030331)、精密六角ナットドライバー 3mm(030414)、精密マイナスドライバー 0.16×0.8・0.23×1.5mm(030099・030101)、チップリフター 1×3.5mm(027450)
1セット
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。