作業工具 :「絶縁」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
軸長(mm)100
1本
2,198 税込2,418
欠品中

差込角(mm)9.5 トラスコ品番125-6397 材質特殊工具鋼 歯数80 全長(mm)222 質量(g)352
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きドライバーでそのうちの5つは下にあるネジ用にブレード直径が小さくなっています。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。プロファイルとサイズに応じた色分けがしてあります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
セット内容絶縁プラスドライバー 006450・006451(PH1・2)、絶縁ポジドライバー 006460・006461(PZ1・2)、絶縁プラスマイナスドライバー 006191(#2)、絶縁マイナスドライバー 006100・006115・006120・006440(0.4×2.5・0.8×2.5・4・1×5.5・0.6×3.5mm)、絶縁トルクスドライバー 006170・006172・006174・006176・006178(TX10・15・20・25・30)、ねじホルダー 4.5-6×41・6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137311(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用 材質特殊工具鋼 差込角(mm)9.5 タイプヘックスプラス 規格IEC60900規格品 仕様1000V絶縁仕様 差込角対辺(mm)9.5
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用 仕様1000V絶縁仕様 材質特殊工具鋼 規格IEC60900規格品 差込角対辺(mm)9.5
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。 トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業 トラスコ品番195-2365 幅(mm)100 全長(mm)138 材質/仕上プラ 質量(g)123 軸長(mm)90 先端ヘックスプラス 対辺寸法(mm)5.0 先端形状ヘックスプラス トルク調整範囲(N・m)5 アズワン品番64-8320-59 設定トルク(Nm)5.0 サイズ規格ミリ
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

Take it easy 色分けシステム。先細りブレード。1000V対応個別検品済。完全絶縁仕様。ローレット付
用途電気工事 材質特殊合金鋼 全長(mm)157 商品構成単品
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IEC 60900 に従って個別にテストされた絶縁ドライバを備えた 6 ピース ドライバ セット。許容電圧 1,000 ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000 ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやタコは過去のものになります。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。強化された腐食保護と正確なフィット感を実現するブラックポイントチップ。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。収納用のラックも付属。
セット内容絶縁プラスドライバー 006152・006154(PH1・2)、絶縁マイナスドライバー 006110・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、絶縁四角ドライバー 004780・004781(#1・2)
1セット
7,198 税込7,918
翌日出荷

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。 材質特殊工具鋼
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業に。 仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品 トラスコ品番195-2364 材質プラ 幅(mm)100 全長(mm)138 質量(g)122 軸長(mm)90 規格ISO2936/IEC60900規格品 先端ヘックスプラス 対辺寸法(mm)4 精度トルク:+/-10% 先端形状ヘックスプラス トルク調整範囲(N・m)5 アズワン品番64-8320-58 設定トルク(Nm)5.0 サイズ規格ミリ 負荷方向
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
トラスコ品番856-7254 セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11 質量(g)1000 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 1961
1セット(11本)
23,980 税込26,378
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 トラスコ品番125-6398 セット内容【ソケット】6.0mm、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mm、17.0mm、18.0mm、19.0mm、【ラチェットハンドル】8007B VDE、220mm、【エクステンションバー】91mm、166mm 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 入組点数17
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

よく使う4サイズのセットです。開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。持ち運びと収納に便利なポーチ付です。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。 付属品ポーチ トラスコ品番469-7236 セット内容020150、020151、020152、020153 材質特殊工具鋼 全長(mm)119~226 最大口開き(mm)10~19 セット数4本
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業 トラスコ品番195-2442 全長(mm)192 質量(g)220 差込角(mm)9 精度トルク:±6% 最大締付トルク(N・m)1.2 トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2 適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット 最小目盛(N・m)0.3 アズワン品番64-8326-17 負荷方向
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途締付作業 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-2355 セット内容1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm) 材質特殊工具鋼 形状Torxとヘックスプラス 全長(mm)209 質量(g)654 差込角(mm)9.5 規格IEC60900規格品 アズワン品番64-8321-10 点数10
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番431-7483 全長(mm)205 質量(g)35 商品構成単品
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
トラスコ品番695-4447 セット内容ハンドル、ビット-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2 材質特殊工具鋼 差込角(mm)9 先端サイズ-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2 商品構成セット品
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

トラスコ品番431-7475 全長(mm)178 質量(g)32 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5748 材質軸部::ステンレス 全長(mm)205 軸長(mm)100 刃先TX25
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5753 材質軸部::ステンレス 全長(mm)178 軸長(mm)80 刃先TX20
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5751 材質軸部::ステンレス 全長(mm)178 軸長(mm)80 刃先TX15
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5750 材質軸部::ステンレス 全長(mm)161 軸長(mm)80 刃先TX10
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

トラスコ品番431-7467 全長(mm)223 質量(g)37 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

トラスコ品番431-7459 全長(mm)198 質量(g)35 商品構成単品
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

トラスコ品番431-7441 全長(mm)181 質量(g)35 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5752 材質軸部::ステンレス 全長(mm)161 軸長(mm)80 刃先TX9
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5749 材質軸部:ステンレス 全長(mm)161 軸長(mm)80 刃先TX8
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5747 材質軸部::ステンレス 全長(mm)205 軸長(mm)100 刃先TX30
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
用途電気工事用 トラスコ品番657-6938 セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm 材質特殊工具鋼 歯数40枚 全長(mm)11598 差込角(mm)9
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
用途電気工事用 トラスコ品番657-8408 セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm 材質特殊工具鋼 歯数40枚 全長(mm)11598 差込角(mm)9
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様) 欧州規格EN60900適合品です。 特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業 トラスコ品番195-2443 質量(g)220 差込角(mm)9 最大締付トルク(N・m)3.5 適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット 最小目盛(N・m)1.7 アズワン品番64-8326-18
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
トラスコ品番431-6908 セット内容ハンドル/ビット:(-)2.5,(-)3.5,(-)4.0,(-)5.5,(+)1,(+)2 種類セット品 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成セット品 耐電圧(V)1000
1セット(7点)
10,980 税込12,078
当日出荷

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類電工ドライバー/六角ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 先端レーザーチップ 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドル形状です。グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた単純な機械式構造のため故障しにくく長持ちします。電池・電力を使わないため、環境に負担をかけません。1000ボルトの作業条件下の安全を保障する絶縁工具です。
用途電気技師・電気工事 トラスコ品番207-5124 全長(mm)125 質量(g)190 差込角(mm)9 規格IEC60900規格品 アズワン品番64-8325-55
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります