作業工具 :「角ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8417
セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)160
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。
用途手動・工作機械作業用
全長(mm)102
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
ツールバッグに省スペースで収納できる新しいクリップのジョーカーオープンエンドレンチセット狭い設置スペースに特に適しています特殊なジョー形状により、ツールの応用可能性が広がりますジョーの小さな戻り角が15°ごとにネジを「つかむ」スリムなリング側面は15°の角度が付けられていますTake it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け
セット内容ジョーカーコンビネーションレンチ 020211・020212・020213・020214(5/16inch×115mm・3/8inch×125mm・7/16inch×135mm・1/2inch×160mm)
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
高品質のクラフトフォーム六角ボールエンドドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ボールペン駆動プロファイルは、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができることを意味し、したがって「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
全長(mm)125
六角(mm)1/4
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
Weraの中空シャフト付きソケットレンチドライバー。中空シャフトはねじ付きロッドをソケットボルトに通すため、ねじ付きロッドでのねじ締めに使用します。特に洗面台の混合栓の取り付け、取り外しに適したセット器具です。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトグリップゾーンは高いトルク伝達を保証します。六角形の転がり防止機能が転がりを防ぎます。工具の識別を容易にするハンドルマーク付き。
用途外径六角ネジ用
セット内容六角ナットドライバー 029465・029466・029506(10・13mm・7/16”)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)110×160×55
実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。
セット内容プラスビット 072072(PH2×20個)
ビット(PH)2
ビット全長(mm)25
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
バリオ用コンビネーションブレード(プラス-プラス)。6mm六角、クロームメッキ。ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します。1つのブレードに2つサイズの差し込みがあります。
全長(mm)175
先端サイズ(PH)1・2
六角軸対辺(mm)6
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。
セット内容ポジビット PZ2×20個
ビット(PZ)2
ビット全長(mm)25
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3)
先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス
商品構成セット品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)
寸法(mm)160×380×45
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
プレミアム Weraインサートレンチドライバーは、ネジ山ロッドでのネジ締め用の中空シャフト付きです。ネジ山ロッドがボルトを通ってドライバーの中空シャフトに入ることができる。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。転がりを防ぐ六角形の転がり防止機能付き。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
用途外径六角ネジ用
軸長(mm)90
高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを一体化。ラチェット付き。戻り角を小さくするためのファインピッチ、切り替えリング(右、固定、左)、最大トルク50Nm。1/4インチ六角ソケットテークアップ付き六角ブレード、ステンレススリーブ、強力な永久磁石。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ビット 066405・066410(#1・2)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。
材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼
全長(mm)244
差込角(mm)6.35
頭部幅(mm)31.6
トルク調整範囲(N・m)2-12
最小目盛(N・m)0.1
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1621
セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)14500
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用
セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mm
セット数セット6点
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
全長(mm)23
歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
用途電気工事用
トラスコ品番657-6938
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm
材質特殊工具鋼
歯数40枚
全長(mm)11598
差込角(mm)9
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ボールエンドタイプ丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ネジ用
寸法(mm)差込口の溝位置:9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×7×6
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
用途電気工事用
トラスコ品番657-8408
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm
材質特殊工具鋼
歯数40枚
全長(mm)11598
差込角(mm)9
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
HEX-PLUS機能搭載4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途六角ネジ用
寸法(mm)ハーフムーン差込:4
丈夫なテキスタイルボックスに入った9点セット。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ボール ロック付き。8 個の Zyklop ソケット1/4インチドライブ。「Take it easy」ツールファインダーでサイズごとに色分けされているため、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
用途ラチェット機能付き 411 A RA T ハンドル アダプター ドライバー 1 個、1/4 インチ ソケット用
セット内容T型ドライバーハンドル 023460(1/4”×45mm)、1/4”ソケット 003514・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003522(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。Impaktor テクノロジーは、非常に厳しい環境下でも平均以上の耐用年数を保証します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ねじ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。「Take it easy」ツールファインダーが付属でプロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされています。
セット内容インパクターポジビット PZ2×15個
ビット(PZ)2
ビット全長(mm)25
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。
用途六角ボルト用
全長(mm)50
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁四角ドライバービット 003417・003418(#1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、コンビネーションレンチ 073283(1/2”×177mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003522・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003523(1/2・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・9/16”)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 135073・135074・135076・135079(1/8・5/32・1/4・7/32”)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
7.5°のゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍にし、狭い空間に対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。自転車を整備する上での狭いネジ回し状況に対応。ディスマウントペダル付き。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。
用途自転車用
セット内容コンビネーションレンチ 8×115・9×120・10×125・13×160mm(020200・020219・020201・020204)、ペダルレンチ 15×174mm(020221)、マジックテープ 120×50mm
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)3/8
1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)1/2
ヴェラの高品質精密ナットドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止付き。
用途六角ネジ用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
軸長(mm)60
狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途六角ネジ用
軸長(mm)60
27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137)
差込角(inch)3/8
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
口元の金属プレートによるホールド機能付きで、ネジやソケットの紛失リスクを軽減します。非常に硬い歯を備えた口内の交換可能な金属プレートがネジとソケットを固定し、滑るリスクを軽減します。統合されたエンドストップにより、ネジ頭の滑り落ちを防止し、高トルクを適用できます。二重六角形の形状により、ネジまたはボルトとの確実な接続が保証され、滑りのリスクが軽減されます。戻り角度がわずか30°なので、ねじ締め中の時間のかかるレンチの回転を回避できます。特殊な鍛造形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性が可能になります。高性能クロムモリブデン鋼を使用し、ニッケルクロムコーティングを施し、高い防食性を実現しています。色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
用途六角ネジ頭、ボルト用
全長(mm)141
スパナサイズ(mm)20×23
スパナ厚さ(mm)5.5
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。