作業工具 :「電動 ねじ 回し」の検索結果
金属の作業に最も重要な39個のねじ回し工具を備えたコンパクトな工具セット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。ビットホルダーの複数コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつ人間工学に基づいたネジ締めが可能。ビット、ドリルビット、スクリューグリッパー、単極位相試験器などの包括的なアクセサリ。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526(1/4”×150mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角タップビット 104640・104641・104642・104644・104645・104643(2.5・3.3・4.2・6.8・8.5・5mm)、メタルツイストドリルビット 104610・104613・104616・104618・104620・104622(3・4・5・6・8・10mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
Wera のコンパクトツールを使用すると、手動と電動ツールの両方の操作を同時に行うことができます。ハンドル/交換可能なブレードシステムは、最小限のスペースにさまざまなブレードチップを備えたコンパクトなデザインで、ユーザーの機動性と柔軟性を高めます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジーが付属しています。アンチロール機能付きクラフトフォーム ハンドル、特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネント。ビット保管用の一体型マガジン ハンドル内に下げることができる伸縮式バヨネットブレードとクイックリリースチャックを組み合わせることで、ブレードが格納されている限られた設置状況でも迅速な手動作業が可能になります。ロックスリーブを操作するだけでブレードを伸ばすことができ、バヨネットホルダーは本格的なドライバーとして使用できます。バヨネットブレードは取り外して電動工具アダプターとして使用できますが、元の位置に戻すこともできます。実用的なベルトポーチが付属します。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット 072070・072072(PH1・2)、マイナスドライバービット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ドライバービット 066405・066410(#1・2)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
Wera のコンパクトツールを使用すると、手動と電動ツールの両方の操作を同時に行うことができます。ハンドル/交換可能なブレードシステムは、最小限のスペースにさまざまなブレードチップを備えたコンパクトなデザインで、ユーザーの機動性と柔軟性を高めます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジーが付属しています。アンチロール機能付きクラフトフォーム ハンドル、特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネント ビット保管用の一体型マガジンは 6 ピースのドライバーセットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。伸縮式のバヨネットブレードはハンドルに下げることができます。バヨネットブレードと一緒に装備クイックリリースチャックを使用すると、ブレードが格納されているときに限られた設置状況でも迅速な手動作業が可能になります。ロッキングスリーブを作動させるだけでブレードを伸ばすことができます。バヨネットホルダーは本格的なドライバーとして使用できます。バヨネットブレード取り外して電動工具アダプターとして使用できますが、再び元の位置に格納することもできます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、ポジドライバービット 072080・072082(PZ1・2)、トルクスドライバービット 066486・066487・066488(TX15・20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。