作業工具 :「クローク」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。 仕様ラバー付グリップ タイプストレート 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)53-55 材質(刃)SK-5 刃部加工ハードクロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。 仕様ラバー付グリップ タイプカーブ 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)53-55 材質(刃)SK-5 刃部加工ハードクロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 形状六角 差込角(mm[inch])12.7(1/2) クリップの色 サイズ(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
1セット(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじT型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,998 税込3,298
当日出荷

六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 対応ねじ六角穴付きボルト クリップの色
1セット(8個)
4,798 税込5,278
当日出荷

E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじE型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,498 税込2,748
当日出荷

工作やホビー・荷造作業に適したハサミです。軽くて疲れにくいソフトグリップを採用しています。サビにくいハードクロームメッキ仕様です。
用途工作やホビー、荷造作業。 全長(mm)約180 表面処理ハードクローム 材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。 仕様虹色チタンコーティングメッキ 材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼 全長(mm)200 硬度【ヘッド】HRC37度~43度 ヘッド径(Φmm)33 頭質量(g)600 全質量(g)800
1本
5,698 税込6,268
欠品中

狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。 刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。
用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。 刃渡り(mm)110 材質(柄部) 材質(刃)SK-5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

磁気を帯びないタイプのピンセットです。非磁性ステンレス(18.8クローム)を使用しています。磁気を嫌う電子部品の作業に最適です。
用途テレビやラジオの配線修理、基盤の細密作業や弱電作業。 材質ステンレス鋼SUS304
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。 仕様虹色チタンコーティングメッキ 材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼 全長(mm)290 硬度【ヘッド】HRC37度~43度 ヘッド径(Φmm)33 頭質量(g)600 全質量(g)900
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります