作業工具 :「ネジの取り外し」の検索結果
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
対応M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。
材質(グリップ)樹脂
種類スタビードライバー
材質(軸)クロームバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼/全身焼入
先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6
先端形状プラス・マイナス
刃先マグネット先端マグネット付
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
1本でプラスネジの4サイズに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。(+)0の締め付け時は早回しグリップで回して適度な締め付け作業で過負荷の防止に。プラスネジ(+0、+1、+2、+3)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼/全身焼入
先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×+0
先端形状プラス
刃先マグネット先端マグネット付
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途バッテリーキャップなどの取り外し。
全長(mm)120
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
先端サイズ18
先端形状アール
先端厚さ(mm)1.6
両頭機能片頭
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)
高さ(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
タイプ引き切り
材質(グリップ)ソフト
刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理
材質(刃)炭素工具鋼
切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。