作業工具 :「バイスバイス」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。 質量(kg)2.5 材質(本体)鋳物 クランプ幅(mm)50 主な用途ホビー・工作・彫金作業 アンビル面(mm)35×50 口幅(mm)50 口の開き(mm)55 口深(mm)30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)25 口深(mm)25 材質(本体)鉄鋳物 主な用途精密加工作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)165 口深(mm)50 主な用途木工作業 クランプ幅(mm)50 質量(kg)3.3 全長(mm)200 高さ(mm)167 幅(mm)180
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付 材質硬質ゴム+アルミニウム
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります