作業工具 :「マイナスねじ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスねじの締め緩め作業に最適です。マイナスねじの締め緩め作業に使用します。
用途マイナスねじの締め緩め作業。 仕様ANSI、DIN規格適合 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 サイズ(-)No.6 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 先端形状マイナス
1個
529 税込582
翌々日出荷

流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途水回りのメンテナンス作業。 全長(mm)120 材質特殊鋼 先端サイズ18 本数1 先端厚さ(mm)1.6 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼/全身焼入 先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6 先端形状プラス・マイナス 刃先マグネット先端マグネット付
1本
499 税込549
当日出荷

携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用のドライバーは、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現しました。高性能ギア搭載で、本締め可能です。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 セット商品数30 セット内容スリムラチェットドライバー、6.35sq.ソケットアダプタービット、ビットホルダー60mm、16mmビット:プラスネジ用(+2)、25mmビット:プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-4、-6)、ポジドライブネジ用(PZ2、PZ3)、六角穴付きネジ(2.5、3、4、5、6、8mm、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ)、トルクスネジ用(T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
1セット(30点組)
3,500 税込3,850
当日出荷

マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)250 最大口開き(mm)47 口開調節5段階
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

携帯性に優れたビット収納式のドライバーです。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が行えます。本締め可能なハイパワーラチェットです。滑りにくく、手に馴染むエラストマー樹脂グリップです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 付属品プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-6mm)、六角穴付きネジ用(3mm、4mm、5mm) 寸法(mm)幅約67×約220×奥行約40mm 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります