トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。
18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。
トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。
メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。
用途プラス2番の各種ねじ締め。
材質特殊鋼
種類プラス
刃先+2
刃先マグネットマグネット
メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。
用途ネジの締め緩め作業。
材質高級特殊鋼
全長(mm)110
先端サイズNo.2
硬度60HRC
先端形状プラス(+)
対応18Vインパクト対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
全長(mm)110
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。
18V電動インパクトドライバー対応です。
メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。
高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。
トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。
国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
材質特殊鋼
種類プラス
硬度60HRC
対応18V
刃先+2
刃先マグネットマグネット
インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
全長(mm)110
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
二面幅(mm)22
先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
全長(mm)110
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
二面幅(mm)17・19・21
先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。
軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。
軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ1つで交換できる、簡単替刃式です。
作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。
用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。
仕様刃:木工用・軽金属用
刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目
表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)
材質(グリップ)エラストマー樹脂
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-5
適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。
軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。
軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ2つで交換できる、簡単替刃式です。
作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。
用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。
仕様刃:木工用・軽金属用
刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目
色グリップ:ピンク
表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)
材質(グリップ)エラストマー樹脂
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-5
適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。