デジタルトルクレンチ 12.7mmSK11(1件のレビュー)当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。種類デジタル形全長(mm)380差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)トルク調整範囲(N・m)6.8~135最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途計測機器材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼材質(本体)ABS樹脂材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂ギア数52操作ピークホールドモード、トラックモード測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)電源単4乾電池2本付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表