こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。
主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)25
口深(mm)25
材質(本体)鉄鋳物
主な用途精密加工作業
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。
質量(kg)2.5
材質(本体)鋳物
クランプ幅(mm)50
主な用途ホビー・工作・彫金作業
アンビル面(mm)35×50
口幅(mm)50
口の開き(mm)55
口深(mm)30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。