作業工具 :「度付き めがね」の検索結果
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。
呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
刃数72
機能本体360度回転機能付き。
送り角度(°)5
許容締付トルク(N・m)62
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
仕上クロームメッキ鏡面仕上
ラチェット機構あり
ギア数72山(送り角度5度)
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。