作業工具 :「木工用 作業台」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)80
口幅(mm)165
口深(mm)50
主な用途木工作業
クランプ幅(mm)50
質量(kg)3.3
全長(mm)200
高さ(mm)167
幅(mm)180
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)
高さ(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
タイプ引き切り
材質(グリップ)ソフト
刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理
材質(刃)炭素工具鋼
切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。
質量(kg)2.5
材質(本体)鋳物
クランプ幅(mm)50
主な用途ホビー・工作・彫金作業
アンビル面(mm)35×50
口幅(mm)50
口の開き(mm)55
口深(mm)30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。