作業工具 :「炭素」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。 材質炭素工具鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オールステンレスで錆びに強いです。刃は高炭素ステンレス網を採用し切れ味・耐久性も抜群です。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。幅厚ハンドルで手への当たりがやさしく負担を軽減します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 材質オールステンレス(レバー用板バネを除) 切断能力(mm)(軟鋼線)4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)250
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収納式で携帯に便利です。
用途穴あけ、糸通し、精密作業に。 質量(g)20 グリップ径(Φmm)20 材質(柄部)樹脂 針部の長さ(mm)約62 材質(針)炭素鋼 太さ(mm)(針)最大約3
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ時の位置決め作業。 仕上クロームメッキ 材質機械構造用炭素鋼
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。 材質ナイロンファイバー、炭素鋼 フトコロの深さ(mm)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕様完全熱処理 仕上焼付塗装(青)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。 種類コンビハンマー 材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン 材質(柄部)ファイバーグラス 主な用途機械の組立・修理
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。 材質炭素工具鋼
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス仕上
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。 頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。 材質機械構造用炭素鋼 刃幅(mm)約45 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。
用途配線用電線の切断やストリップ。 材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー 材質(刃)炭素工具鋼 適合範囲(mm)0.22~5.52
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。 幅(mm)65 高さ(mm)130 仕様すべり止めシート付 材質炭素鋼S50C
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

網目状のクロスカット加工により、従来品(横溝のみ)と比べ滑りに強く、縦・横・斜め方向ともに強力に掴んで離しません。JISマーク付きの日本産業規格認証商品です。口開きは2段階調節でき、対象物に合わせて口幅調整が可能です。
用途家庭内のメンテナンスから水道蛇口等の水まわり作業、自動車や機械の整備作業。 材質高炭素鋼S55C
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。 切断能力(mm)(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)200 有効長(ふところ深さ)(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太・細、2種類の針が差し替え出来ます。柄に針を収納できます。
用途穴あけ、ケガキ、精密作業に。 質量(g)20 材質(柄部)樹脂 材質(針)炭素工具鋼
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上クロームメッキ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。 材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼 爪数3本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。 材質炭素工具鋼 形状楕円形
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で鉄工用ハンマー・ソフトハンマーの2役です。ウレタンヘッド側は相手材にキズ・損傷等がつきにくくなっています。スチールヘッド側は鉄工用ハンマーとして使用できます。
用途金型の分解組立、家具等の組立。 材質(頭)スチールヘッド側:機械構造用炭素鋼S53C 主な用途金型の分解組立、家具等の組立
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼(S50C) 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業 仕様柄の抜けにくい二重クサビ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作やホビー・荷造作業に適したハサミです。軽くて疲れにくいソフトグリップを採用しています。サビにくいハードクロームメッキ仕様です。
用途工作やホビー、荷造作業。 全長(mm)約180 表面処理ハードクローム 材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。 薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。 材質機械構造用炭素鋼 刃幅(mm)60 仕上クロームメッキ 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類石頭ハンマー 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)グラスファイバー/アルミカバー 主な用途石工作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 タイプ引き切り 材質(グリップ)ソフト 刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃)炭素工具鋼 切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

厚物を楽に切りやすいカーブ刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。アルミ・ブリキ板・ビニール・厚紙など、厚物が切れます(0.5mmまで)。
用途アルミ、ブリキ板などに・針金、銅線などに・事務や荷造の軽作業。 全長(mm)約195 材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。
用途釘抜作業・ハガシ作業。 材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管 幅(mm)スクレーパー部:約45 全長(mm)約1100
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。 全長(mm)約150 硬度HRC50 材質炭素工具鋼(S50C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。 全長(mm)約120 材質炭素工具鋼(S50C) 硬度HRC(刃部)50
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。ギザ刃加工でケーブルの切断時に切り逃げを防ぎます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途VVF(VA)線・VCT線などの電気工事に使用される各種ケーブル切断。 全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(g)150 材質(柄部)PA+GF 刃先ギザ刃加工 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。 仕様虹色チタンコーティングメッキ 材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼 全長(mm)200 硬度【ヘッド】HRC37度~43度 ヘッド径(Φmm)33 頭質量(g)600 全質量(g)800
1本
5,698 税込6,268
欠品中

竹びき、プラスチック・塩ビパイプなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、竹・木工用です。目立済なので、すぐに使用できます。
用途竹びき・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。 仕様竹挽目 材質炭素工具鋼 適合サイズ(mm)250
1枚
399 税込439
当日出荷

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。 全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(g)150 材質(柄部)PA+GF 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。 材質炭素工具鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)約300 仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。 全長(mm)200 材質炭素工具鋼 仕様材料にキズをつけにくい薄型 形状平型
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります