作業工具 :「管パイプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSB-4 パイプカッター替刃 銅管用 SK11 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷

パイプカッター替刃 SK11 動画あり
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。 材質(刃)SKS3
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC-32 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下) 適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 切断径(mm)12~35 質量(g)455 肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39 送り角度(°)10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

PC-22 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)3~22 適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PC-67 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~67 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

PC-38 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~38 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 仕様PCR-35専用替刃
1個
899 税込989
当日出荷

PC-50 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~50 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PC-28S ステン用ミニパイプカッター SK11 動画あり
狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。 付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚 材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼 切断能力(mm)パイプ直径3~28 切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚) 適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状。最大開口幅 46mm。バネ付きタイプ。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など幅広く使用できます。 呼び寸法(mm)250 最大開口(mm)46 仕様開口調節7段階 質量(g)322
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

物をつかんだり、まわしたりすることができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯形形状です。口の開きを5段階に調節できます。水廻りの補修に最適です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。 仕様開口調節:5段階 材質炭素工具鋼(S55C) 全長(mm)約250 仕様1JIS規格品 刃部硬度HRC44~52 開口幅(mm)最大:47
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。 仕様開口調節:7段階 材質炭素工具鋼(S55C) 全長(mm)約250 刃部硬度HRC44~52 開口幅(mm)最大:46
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります