軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
用途配管作業や機械の解体作業。
ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)240
最大口開き(mm)38
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。
特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。
口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。
仕様JIS規格品
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)約55
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)47
口開調節5段階
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。