作業工具 :「銅管 切断」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。 適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
1個
999 税込1,099
当日出荷

PSB-2 パイプカッター替刃 ステン用 SK11 動画あり
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。 材質ハイス鋼 対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
1個
949 税込1,044
当日出荷

パイプカッター替刃 SK11 動画あり
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。 材質(刃)SKS3
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC-32 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下) 適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。 肉厚(mm)最大切断:3 適合替刃PCBK-1S
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC-22 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)3~22 適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PC-67 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~67 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

PC-50 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~50 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PC-38 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~38 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。
用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。 刃数24山 全長×幅W(mm)約315×12
1パック(2枚)
319 税込351
当日出荷

PC-38S ステンレス用パイプカッター SK11 動画あり
径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。 材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼 切断能力(mm)パイプ直径6~38 切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

PC-28S ステン用ミニパイプカッター SK11 動画あり
狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。 付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚 材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼 切断能力(mm)パイプ直径3~28 切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚) 適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります