作業工具 :「鋼線」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。 柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。 強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。 脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。 長さ(mm)210
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。 全長(mm)300 両頭機能両頭 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 サイズ(mm)約200 切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アルミボルトクリッパー SK11 動画あり
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。 寸法(mm)250 ハンドル形状ストレート 最大切断能力(mm)軟鉄線:5
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。
用途線材の切断。 切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アルミボルトクリッパー曲がり SK11 動画あり
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。 寸法(mm)250 角度(°)ハンドル曲がり:15 ハンドル形状曲がり 最大切断能力(mm)軟鉄線:5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2 サイズ(mm)約200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SPD-S300GM アルミボルトクリッパー300 SK11 動画あり
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。至極の輝きガンメタリックカラーです。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 最大切断能力(mm)軟鉄線:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング