こんなお得な商品も!

ヘックスローブビット セット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。
セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター
測定方向右回転専用
最小目盛(N・m)0.1
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 65PCS
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット商品数65
入組点数65点
セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
材質クロームバナジウム鋼
質量(kg)7.5
規格TS-2465M
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用のドライバーは、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現しました。高性能ギア搭載で、本締め可能です。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット商品数30
セット内容スリムラチェットドライバー、6.35sq.ソケットアダプタービット、ビットホルダー60mm、16mmビット:プラスネジ用(+2)、25mmビット:プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-4、-6)、ポジドライブネジ用(PZ2、PZ3)、六角穴付きネジ(2.5、3、4、5、6、8mm、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ)、トルクスネジ用(T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
1セット(30点組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状ヘックスローブ
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 46PCS
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル
材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。
仕様ソケットホルダー付
セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
先端形状ヘックスローブ
対応ねじT型トルクスネジ
クリップの色赤
1セット(8個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。T型トルクス・いじり止めトルクスねじに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質特殊合金鋼
タイプセミロングタイプ
入組点数9本組
仕上クロームメッキ加工
1セット(9本組)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。
ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。
セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。