作業工具 :「ハサミ 精密」の検索結果
RS Pro 電工用はさみです. RS PRO ヘビーデューティ、クロムスチール製、はさみ(ノッチ付き)は、現場で作業する電気技術者に最適です。このはさみは、従来のはさみやせん断はさみではほとんど切れない、ケブラーなどの丈夫なアラミド繊維の切断に特化した製品です。この万能はさみは、鋸歯状の切れ刃を備えています。また、厚みがあって曲がりにくく、刃と刃の間にアラミド繊維を挟み込まないようになっています。. 特長及び利点. 硬化処理された鋸歯状のブレードを備えたクロムスチール製で、ケブラー強度の部材をトリムできます ピボットは調節可能で、アプリケーションに信頼性があります ベベル加工と精密な研磨により、シャープな切れ味と切断性能が長期間持続します ハンドルは人間工学に基づいて設計されており、取り扱い時の使いやすさと快適性を高めています。この設計は、疲労や疲労のバランス、コントロール、軽減にも貢献しています ハサミは HRC 60-62 で掃除されている ( シザーブレードのみ ) 全長 5.5 インチ ヘビーデューティな電気技術者 これらの電気技師のはさみのほとんどの色は赤です マイクロセレーション切断長: 42 mm ( 1-5/8 インチ)、ブレード厚さ: 3.2 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様刃の長さ = 42mmブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 138 mmハンドル材質 = Bi-material調節可能なピボット = ありシザータイプ = 電気技師
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
RS Pro精密プライヤ4本セット. RS Pro精密プライヤ4本セットです。人間工学に基づくバイマテリアルプライヤセットで、高性能を発揮します。これらのプライヤは接触面が広く、ハンドルが非対称形で手に自然に馴染むようになっています。ハンドル間のパワースプリングウェッジにより使い心地が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づくセット. 広い接触面. 非対称形ハンドル. パワースプリングウェッジ. 快適性. 内容. 電工用傾斜ニッパー(小型ベベル): 軟線及び中硬線用の切れ刃、クロムモリブデンスチール、ねじジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用エンドカッター: 軟線及び中硬線用の切れ刃、ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用ショートニードルノーズプライヤ: ステンレススチール、非鋸歯状のはさみ口、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用丸型ノーズプライヤ: ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 工具袋
仕様ペンチの種類 = カッター、 長鼻ペンチ、 丸鼻ペンチ個数 = 4全体長さ = 3,04.8 mm
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
切断タイプ = 光ファイバカッター。材料カット = ケブラー。防爆 = なし。全体長さ = 145 mm。ジョー長さ = 32mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 2mm。カットタイプ = アングル。。RS Pro Micro-tek ESDせん断はさみ. この精密ESD RS Pro安全Micro-tekはさみは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。. 特長と利点. ピアノ線、ケブラーファイバ / ミニせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状. ハンドル. エルゴノミック. ユーザーフレンドリ. 作業者の快適性を最大化する丸型. 作業者が快適に使える柔らかい握り面. つまみやすい. 滑り止めゴムを使用. バイコンポーネントESD安全素材
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 200 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS Pro ロングノーズ. RS PRO の高品質ロングノーズプライヤは、プロにも愛好家にも適しています。これらのエンジニア用プライヤは、研磨仕上げの頑丈なスチール製で、長い信頼性の高い作業寿命を実現しています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを使用すると、握ったときに最大限のてこ比が得られ、ソフトなグリップハンドルにより長時間使用しても快適です。 特長と利点 研磨仕上げ(電子線薄膜処理済み) 人間工学に基づいたユニグリップ 軟線を使用した精密作業に最適 用途 ペンチ、ニードルノーズプライヤ、又ははさみノーズプライヤとも呼ばれるこのロングノーズプライヤは、細長い素材をしっかりとグリップし、折り曲げ、転がしていく場合に最適です。精密性を念頭に置いて設計されており、電気関連の作業から宝石加工まで、さまざまな用途で使用されています。 ロングノーズプライヤのメンテナンス ニードルノーズプライヤは、柔らかい軽量素材を念頭に置いて設計されています。頑丈なプライヤは、あらゆる用途で使用する必要があります。 たとえば、レンチの代わりにニードルノーズプライヤを使用してナットやボルトを回しようとすると、損傷する可能性があります。このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
BS3087. これらの工具の絶縁特性は保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。そのような状況で使用するのに適切な工具については、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。. RS Pro 電気技術者用コンビネーション. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは、業務用や高度なユーザー向けに適しています。ギザ付きのはさみ口により FRIM のグリップが保証されています。又、多用途性を高めるためのカッターも内蔵されています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを備え、グリップ時のてこ比を最大限に活用できます。 PVC 製グリップにより、長時間でも快適に使用できます。また、ハンドルにはある程度の絶縁性もあり、このコンビネーションプライヤは電気用途にも適しています。 特長と利点 軟線を使用した精密作業に最適 人間工学に基づいた、フィンガーガード付きの滑りにくいハンドル 10 kV ac までにテストされた絶縁耐性を備えたハンドル クロムバナジウムスチール製で、長い信頼性の高い工具寿命を実現 用途 ペンチと呼ばれることもあるこのコンビネーションプライヤは、細い素材をしっかりとグリップしながら折り曲げ、転回します。鋸歯状のジョーにより作業口がしっかりつかみます。ヘビーデューティ用途に適しています。また、カッターが内蔵されており、ワイヤの切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に便利で、更新性が向上しています。 ある程度の絶縁性があり、家庭での書き込みや機器の修理などの電気工事に最適です。 コンビネーションプライヤのメンテナンス方法 このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = 1.0 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 34mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。