作業工具 :「マグネット 引き出し」の検索結果
RS PROクロムバナジウムスチール、伸縮式伸縮式、磁気ピックアップ工具、2.5 kgのリフト容量. RS PROクロムバナジウム磁気伸縮式ピックアップ工具をご紹介します。汎用的で耐久性に優れた工具で、手の届きにくい場所で金属物体を回収するのに最適です。このピックアップ工具は、最大65 cmの長い伸縮可能なクロムバナジウムシャフトを備え、優れた耐腐食性と耐高温性を備えています。このピックアップ工具には、最大2.5 kgの金属部品やコンポーネントをピックアップできる磁気ヘッドが付属しています。この耐久性の高いピックアップ工具は、便利なクリップを備えているため、ポケットに工具を収納できます。また、スタイリッシュな黒色の外部ケースも付属しています。. 特長と利点. 最大65 cmの伸縮可能なシャフトで、手の届きにくい場所へのアクセスに最適 磁気対象物を簡単に取り出すための磁気ヘッド ポケットに簡単に収納できるクリップ 優れた耐腐食性と耐久性を発揮するクロムバナジウム構造 最大2.5 kgのリフト容量 スタイリッシュな黒色外部ケース. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。拡張可能なマグネット式ピックアップ工具は、磁気物を簡単にピックアップするのに最適です。. このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 13.5 cm になります。完全に引き出すと、このピックアップ工具の全長が 65 cm になります。. この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大2.5 kgの物体を拾い取り回すことができます。
仕様タイプ = 磁気式, 伸縮式拡張可能 = あり全体長さ = 650 mmつり上げ能力 = 2.5kg材質 = クロームバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。