2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ビット - 4、5、6、7、8、10、12 mmの各サイズに対して、1 x 30 mmと1 x 75の2種類の長さの3/8インチ六角ドライブ、アダプタ - 3/8インチ正方形ドライブ x 1 - 3/8インチ六角ドライブ、1/2インチ正方形ドライブ x 1 - 3/8インチ六角ドライブ. RS Pro 六. RS PRO のこの 16 ピース六 すべてのビットがヘビーデューティ用途向けに超硬化処理された S2 スチール製で、信頼性を備えています。各ビットサイズには、汎用性を最大限に高めるため、 30 mm と 75 mm の 2 種類の長さが用意されています。 ビット及びアダプタはセキュア保管トレイに収納されているため、衝撃があってもすべてのビットがしっかりと保持されます。 このアダプタは、手動工具又は電動工具で使用できます。 特長と利点 Durable Hex ビット 電動ドリルなどの工具に使用するビットホルダ 堅牢で便利なストレージトレイ キットの内容 六角ビット.長さ 30 mm x 1 及び 75 mm x 1 3/8 インチ六角ドライブは、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 10 、 12 mm の各サイズに対応しています アダプタ - 3/8 インチスクエアドライブ 1 台から 3/8 インチ六角ドライブ 1 台、 1/2 インチスクエアドライブ 1 台から 3/8 インチ六角ドライブ 1 台まで 用途 六角ねじは、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまで、あらゆる用途で使用できます。この六角ドライバビットセットは、メンテナンスエンジニアから整備工まであらゆる業務用工具キットに役立ちます。 六角ねじにはどのような利点がありますか. 六角ソケットねじ又は六角ねじにより、通常のねじよりもドライバが大きなトルクをかけられるため、緩みや締め付けが簡単になります。マイナスねじやプラスねじほど一般的ではありませんが、六角ねじは、実際には製造が容易で、操作が簡単で、効果的に動作します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. アダプタは手動又は電動工具に使用可能
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 六角 10 、六角 4 、六角 5 、六角 6 、六角 7 、六角 8個数 = 16材質 = S2 スチール
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります