作業工具 :「取出し継手」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。. 特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。