1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro SMT カッター / プライヤセットです. RS PRO のこの SMT プライヤ / カッターは、表面実装技術のコンポーネントやワイヤで使用するために特別に設計されています。精密研磨されたジョーと人間工学に基づいたハンドルを備え、高密度用途での作業に最適です。 このセットには、あらゆる主要な切断、ピッキング、配置作業に適合するように、ヘッドがストレートとアングルの両方で各種揃っています。 この工具は、簡単にグリップできるようにリターンスプリングを備え、硬質のプレススチール製フレームとリベット接合部を備えているため、長く信頼性の高いサービス寿命を実現しています。このセットにはナイロン製工具ロールが付属し、簡単に整理して安全に収納できます。 キットの内容 フラッシュカッター 50 ° フラッシュカッター ベベルエッジドカッター 60 ° プロファイルカッター マイクロノーズプライヤ 45 ° ベントノーズプライヤ 特長と利点 6 インチの表面実装テクノロジのプライヤとカッターのセット プレススチール製フレーム リベット留め式のラップジョイントと精密研磨ジョー リターンスプリング付き 一体型ストップ(ジョーの開口を制限) PVC スリーブコーティングハンドルにより、確実なグリップを実現 用途 この SMT プライヤ / カッターセットは、基板上のワイヤやコンポーネントを扱うために設計されています。精密作業向けに最適化されています。軟線切断用のカッターと部品保持用のプライヤを備えたこのセットにより、エレクトロニクス用途で最大限の機動性と汎用性が得られます。 ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)には、ストレート又は角度付きのヘッドがあり、コンポーネントをピックして配置できます。このカッター製品では、ピンが近接していても、ワイヤやピンの被覆を剥いたり切断したりできます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ペンチの種類 = プライヤーセット個数 = 6材質 = 鉄全体長さ = 309 mm
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります