作業工具 :「提げ手」の検索結果
ナイフのタイプ = カッティングストラップ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = なし。供給されたブレードの数 = 1。。 541-6624 541-6624 (厚さ0.30 mm)のブレード、ストラッピングナイフ ; 541-6630 541-6630 用. RS Pro リトラクタブルストラップ. RS PRO の丈夫で耐久 Durable 伸縮式ストラップブレードは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。このナイフは高炭素鋼製で、最も過酷な材質も簡単に切断できます。メーカーの RS Pro ストラップ / シート切断ナイフは、人間工学に基づいて設計されており、手に置いたときに軽量で快適に使用できます。特長及び利点. 赤仕上げの美しい外観 頭部の設計は傷害を防ぐのに役立つ ブレードハウジングは、ガラス繊維強化ポリスチレン製です ブレードは高炭素鋼製 格納式ナイフにはブレードが 1 枚付属しています 右利き操作向けに設計されています 格納式ナイフにより、安全性が向上するだけでなく、ブレードを良好な状態に保つことができるため、ブレードロックはナイフの収納も簡単です 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、ナイフの取り扱いに役立ちます。このため、厚いプラスチックシート、革、箱のストラップ、ベルト材などの素材を切断する際に、ブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されます ; ストラップナイフ 541-6624 (10 個入りパック、厚さ 0.30 mm) 用ブレード ;. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ブレード形状 = フラット。ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃。個数 = 10。。 541-6624 541-6624 (厚さ0.30 mm)のブレード、ストラッピングナイフ ; 541-6630 541-6630 用. RS Pro リトラクタブルストラップ. RS PRO の丈夫で耐久 Durable 伸縮式ストラップブレードは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。このナイフは高炭素鋼製で、最も過酷な材質も簡単に切断できます。メーカーの RS Pro ストラップ / シート切断ナイフは、人間工学に基づいて設計されており、手に置いたときに軽量で快適に使用できます。特長及び利点. 赤仕上げの美しい外観 頭部の設計は傷害を防ぐのに役立つ ブレードハウジングは、ガラス繊維強化ポリスチレン製です ブレードは高炭素鋼製 格納式ナイフにはブレードが 1 枚付属しています 右利き操作向けに設計されています 格納式ナイフにより、安全性が向上するだけでなく、ブレードを良好な状態に保つことができるため、ブレードロックはナイフの収納も簡単です 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、ナイフの取り扱いに役立ちます。このため、厚いプラスチックシート、革、箱のストラップ、ベルト材などの素材を切断する際に、ブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されます ; ストラップナイフ 541-6624 (10 個入りパック、厚さ 0.30 mm) 用ブレード ;. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。