2/3 ジョー RS Pro 油圧ギアプラーセットです. 人間工学に基づいて設計されたこの RS Pro ブランドの油圧プラーは、作業中に時間のかかる危険なハンマー作業、暖房装置、こじ開けを防止します。制御された油圧を使用することで、部品の損傷を最小限に抑えることができ、 1 人で簡単に操作することができます。. 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. 作業に適したプーラーを選択する場合は、 3 脚プーラーの使用を検討してください。この方が負荷分散に優れ、使用時の安全性が非常に高くなります。 ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。. 特長と利点. 高品質の鍛造鋼により、優れた信頼性とサービスを提供 2/3 方向のクロスヘッド精密油圧制御により、すばやく効率的かつ安全に引き回します ポリプロピレン製キャリングケースに入っています 3 x 3 位置のプラーアーム 最大リーチは 160 mm です 10 トンの油圧パワーユニット ポータブル. この RS Pro 油圧プーラーはどのよう. 自動車修理工場 サービス会社 メンテナンスショップ 鉱業 製紙工場 化学プラント 出荷 沖合. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様能力 = 50 → 250 mm油圧力 = 10.0t
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。