作業工具 :「角ネジ 加工」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Pozidriv 信頼できる RS Pro ブランドの Pozidriv ドライバは Durable ドライバ製品です。Pozidriv ねじとの併用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。また、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えており、握りやすく、グリップに優れ、トルクを発揮します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンシャフト 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 滑り止め加工の先端でトルクを向上 取り扱いが簡単 軽量でポータブル 一般的な用途 Pozidriv ドライバは、Pozi ねじとともに使用するのに最適で、次のようなさまざまな用途に使用されています。- 建設 DIY 産業用 Pozidriv ドライバとは Pozidriv ドライバは、Pozi ねじを締め付けたり緩めたりするために使用する手動工具の一種で、あらゆる工具キットに不可欠な工具です。Pozidriv ドライバ先端は、従来のプラスドライバヘッドの改良版です。平行フランク、こて先、及び力を改善するための追加エッジを備えています。また、Pozidriv 先端は、ねじ頭やねじ頭の損傷を防止するために役立ちます。また、舐めるように設計された従来のプラスヘッドとは異なり、滑り止め設計でドライバを所定の位置に保ちます。Pozidriv ドライバとプラスドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、使用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは、角が丸くなっており、ねじ頭を舐めるように設計されており、ドライバヘッドとねじに損傷を与える可能性があります。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。どのようなサイズがありますか? RS Pro Pozidriv ドライバは、0-5 のグレードを用意しています。次のサイズがあります。- 1763437) 1763437 PZ0 ( 1763436) 1763436 PZ1
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro Pozidriv 信頼できる RS Pro ブランドの Pozidriv ドライバは Durable ドライバ製品です。Pozidriv ねじとの併用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。また、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えており、握りやすく、グリップに優れ、トルクを発揮します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンシャフト 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 滑り止め加工の先端でトルクを向上 取り扱いが簡単 軽量でポータブル 一般的な用途 Pozidriv ドライバは、Pozi ねじとともに使用するのに最適で、次のようなさまざまな用途に使用されています。- 建設 DIY 産業用 Pozidriv ドライバとは Pozidriv ドライバは、Pozi ねじを締め付けたり緩めたりするために使用する手動工具の一種で、あらゆる工具キットに不可欠な工具です。Pozidriv ドライバ先端は、従来のプラスドライバヘッドの改良版です。平行フランク、こて先、及び力を改善するための追加エッジを備えています。また、Pozidriv 先端は、ねじ頭やねじ頭の損傷を防止するために役立ちます。また、舐めるように設計された従来のプラスヘッドとは異なり、滑り止め設計でドライバを所定の位置に保ちます。Pozidriv ドライバとプラスドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、使用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは、角が丸くなっており、ねじ頭を舐めるように設計されており、ドライバヘッドとねじに損傷を与える可能性があります。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。どのようなサイズがありますか? RS Pro Pozidriv ドライバは、0-5 のグレードを用意しています。次のサイズがあります。- 1763437) 1763437 PZ0 ( 1763436) 1763436 PZ1
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ0刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります