作業工具 :「500m」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー容量 = 150mm。全体長さ = 500 mm。ハンドルタイプ = 金属。。RS 12 インチ Pro チェーンレンチです. RS PRO の高品質チェーンレンチは、ヘビーデューティ用途に適しています。12 インチ径のチェーン付きのレンチで、力をかけやすくするために滑らかな物体の周囲に取り付けて締め付けることができます。 安全で信頼性が高く、強力なトルクを生み出す手動工具をお探しの場合、この RS チェーンレンチは優れた選択肢です。 特長と利点 最も過酷な作業にも最大限の力を発揮できるように設計、サイズ調整されている 鋼用ドロップ鍛造 CR-MO オイルフィルターやパイプに最適なソリューション 用途 チェーンレンチは、従来の工具を使用するのが困難な場合に、回転、緩め、締め付けを行うための大型で滑らかな部品に最適です。そのため、オイルフィルタなどの部品や、かさばる配管に最適です。Chainranches は、複雑なトルク用途によく使用される機械工、配管工、建設労働者にとって便利な工具箱として使用されています。 この形状により、チェーンレンチは柔らかい表面を損傷するため、特定の木材やプラスチックの仕上げを維持したい場合には、この製品が最適ではないことに注意する必要があります。 チェーンレンチの使用方法 チェーンをトルクを加える対象物に巻き付けて、チェーンの歯が対象物に向かって内側に向くようにします。ハンドルを回したい方向にラチェットするだけで、適切に締め付けられ、トルクを適用できる状態になります。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 500mm。ジョー深さ = 120mm。。RS PROヘビーデューティFクランプ - 500 mm. このRS PROクランプは、接着剤やネジで固定する間、2つの素材をしっかりと固定するために設計された多用途ツールです。家庭用からプロ用まで幅広く使用され、DIY愛好家、建築家、大工にも愛用されている。 耐久性を念頭に置いて作られたF-スタイル・クランプは、高品質の鍛造スチール製のジョーを備え、日常的な磨耗や損傷に対する回復力を保証します。金属レールは、強度を高めるために冷間亜鉛メッキが施され、湿気のある環境でも腐食や変色に対する抵抗力を保証します。 スイベルクランプを装備したこのコンポーネントは、さまざまな素材に対応できるようサイズ調整が可能です。クランプエリアが広いため、しっかりとグリップし、作業中に材料が緩むのを防ぎます。頑丈なクランプ能力で、木材、金属、タイルなどをしっかりと固定するためによく使われている。. 特長. ;ul> ;li>高品質の鍛造スチールクランプジョー亜鉛メッキ ;/li> ;li>冷間押出レール優れた強度のための ;/li> ;li>スイベルクランプアクション広いクランプ面高い ;/li> ;li>クランプ能力 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建築 ;/li> ;li>大工 ;/li> ;li>産業 ;/li> ;li>用および家庭用 ;/li> ;/ul>
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 機械式プライバーセットです. RS PRO のこの機械式プライバーセットは、精度とパワーの優れた妥協点です。この 4 ピースセットは、硬化スチールバーを備え、最も過酷な課題に対応できます。また、人間工学に基づいたハンドルを備えているため、長時間使用しても快適で操作性に優れています。 従来のこじり棒とは異なり、このてこ棒セットは、より精密な専門家を念頭に置いて構築されており、アライメント作業に最適です。 特長と利点 このプライバーセットには、 4 つの便利なサイズが含まれており、実際の作業に合わせてさまざまな用途に利用できます クロムバナジウムスチール製 電気めっきリン酸塩ブラックコーティングを使用して、長寿命を実現。 位置合わせ作業を支援する長い先細の端 ヘビーデューティ用途に適した頑丈な構造 用途 てこバー(バール又はユーティリティバーとも呼ばれます)は、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようにてててこ棒は、解体作業を管理する場合に便利なツールです。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。それらにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスでこじ開け棒を置くことであるかどれに証拠である。 このてこ棒は、以下の作業に不可欠な工具です。 建設作業者 大工 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様材質 = スチール全体長さ = 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

DIN ISO8976. RS PROウォーターポンププライヤー、PVCスリーブ. RS PROウォーターポンププライヤーで、ハイレベルなグリップと回転の多様性を体験してください。耐久性と精度を念頭に置いて設計されたこのプライヤーは、プロにもDIY愛好家にも欠かせない。調節可能な鋸歯状のジョーが特徴で、パイプからナットやボルトまで、さまざまなサイズの対象物を確実にグリップします。 クロムバナジウム鋼から作られたこのプライヤーは、信頼性と使いやすさを提供し、配管、自動車、電気、一般的なメンテナンス作業に最適です。RS PROウォーターポンププライヤーは、品質と性能の究極のブレンドです。. 特長と利点. 9ポジション調整 ボックスジョイントデザインクロムバナジウム鋼信頼性の高い 作業寿命最大限の テコと快適さ人間工学に基づいた ハンドル、PVC ;li> ;/li>. タイプは別売り. 250mm、RS在庫番号: ; 125-3103300 125-3103300 mm、RS在庫番号: ; 125-3104 125-3104 用途. 配管自動車 DIY ;li> ;/li>
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 250 mm
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

DIN ISO8976. RS PROウォーターポンププライヤー、PVCスリーブ. RS PROウォーターポンププライヤーで、ハイレベルなグリップと回転の多様性を体験してください。耐久性と精度を念頭に置いて設計されたこのプライヤーは、プロにもDIY愛好家にも欠かせない。調節可能な鋸歯状のジョーが特徴で、パイプからナットやボルトまで、さまざまなサイズの対象物を確実にグリップします。 クロムバナジウム鋼から作られたこのプライヤーは、信頼性と使いやすさを提供し、配管、自動車、電気、一般的なメンテナンス作業に最適です。RS PROウォーターポンププライヤーは、品質と性能の究極のブレンドです。. 特長と利点. 9ポジション調整 ボックスジョイントデザインクロムバナジウム鋼信頼性の高い 作業寿命最大限の テコと快適さ人間工学に基づいた ハンドル、PVC ;li> ;/li>. タイプは別売り. 250mm、RS在庫番号: ; 125-3103300 125-3103300 mm、RS在庫番号: ; 125-3104 125-3104 用途. 配管自動車 DIY ;li> ;/li>
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 300 mm
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

エンドフィッティング = クローフック。長さ = 9m。奥行 = 50mm。破断強度 = 5000kg。材質 = PET、スチール。。RS PROクローフッククラシックヘビーデューティラチェットストラップ. RS PROが提供するこのラチェットストラップは、さまざまな耐荷重用途に最適です。これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。摩耗に強く移動に適しています。ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 優れた耐磨耗性 クローフック及びバックル付属 幅: 50 mm 遮断容量: 5000 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。 重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。. これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. この特殊なストラップの耐用重量は5000 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

RS Pro 汎用メンテナンスドライバ 10 本セットです. RS Pro のこの汎用ドライバセットには、さまざまな用途に対応できる十分な一般的なヘッドタイプとサイズが揃っています。したがって、電動工具が実用的でない場合や不要な場合に、一般的なメンテナンス目的に最適です。 このドライバセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ドライバを整理して携帯し、不使用時に保護して乾燥させます。 このドライバセットは、握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れています。また、ハンドルにはストラップ用の穴が開いているので、保管時や携帯性にも優れています。 この 10 本セットには、一般的なメンテナンス環境向けの一般的なサイズとタイプのドライバが含まれています。 セットに含まれるドライバの種類: マイナス平行:頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端があります。皿頭ねじを沈ませるのに最適です。 3 x 75 mm 5 x 10mm 5 x 150mm マイナステーパー:先端が平らになっており、エッジがシャフトよりもわずかに広くなっています。ほとんどのフラットヘッドねじに最適です。 5 x 100 mm 6 x 150mm 6 x 40mm Pozidriv :プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えたときにドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。ほとんどのプラスねじに最適です。 PZ0 x 75mm PZ1 x 75mm PZ2 x 100mm 特長及び利点 さまざまなヘッドタイプとサイズのドライバセット ビニール製保管用ロールで供給 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性を実現 クロムバナジウムスチール製のため、耐腐食性と長い工具寿命を実現 用途 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具と固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。この汎用メンテナンスドライバセットは、ほとんどの場合に適しています。 多くの場合、ハンドドライバは、電動工具の同等品よりも精密作業に適しており、慎重な制御と信頼性を実現します。 ドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。 電子機器 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 用具の心配 これらのドライバは耐腐食性を備えていますが、乾燥した場所に保管して工具寿命を延ばすことをお勧めします。付属のビニールラップで裾を正しく固定することをお勧めします。使用後にオイルでシャフトを拭いて、ドライバの寿命を延ばすこともできます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 10チップタイプ = Pozidriv; マイナス
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります