作業工具 :「eva 樹脂」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面にはブランドロゴ、裏面に機体番号、尻金にはNERVマークを印字し、軸先端はマグネット付き。 磁力で先端にネジがくっつくので、落下等を防ぎ作業性が高い。先端は黒染加工を施し、さびにくく耐久性が高い。 グリップ内部まで軸が貫通している構造なので、折れにくく頑丈。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂製で、回す力を先端へしっかりと伝える。
材質グリップ本体/ポリプロピレン樹脂、グリップラバー/エラストマー樹脂(非絶縁)、軸/カーボン鋼(先黒染/クロムメッキ)、尻金/カーボン鋼(クロムメッキ)
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の切断に特化した専用ツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 熟練した職人によって仕上げられた刃が最高の切れ味を約束。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
用途鉄線やアルミ線などの線材の切断に 寸法(mm)約50×H133.5×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約90 切断能力(mm)鉄線/直径1.5、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2 グリップ長さ(mm)96(閉じたとき) 刃の厚さ(mm)8.3 刃部幅(mm)14(閉じたとき)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックの切断に特化した専用ツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 耐摩耗性に優れる薄い刃先で、抜群の切れ感と高精度で美しい切断面が持続。 刃同士が当たって破損しないように刃を保護する喰い違い防止機構付き。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。
用途プラモデル製作、プラスチック成形品の加工に 寸法(mm)約48×132×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約85 切断能力(mm)樹脂直径5.0(プラスチック専用) グリップ長さ(mm)96(閉じたとき) 刃の厚さ(mm)8.5 刃部幅(mm)14(閉じたとき)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
用途切る・曲げる・つかむ・回すなど 寸法(mm)約50×157×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約95 グリップ長さ(mm)95(閉じたとき) 先端幅(mm)14(閉じたとき) 先端厚さ(mm)8 刃長(mm)7 寸法(幅W×厚さ)(mm)最先端部:2.5(閉じたとき)×2 加工長(mm)(先端溝)20 切断能力(mm)鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。 付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 材質ABS樹脂 パープル 消費電力(W)15 電源AC 100V 50/60Hz 先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5 本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く) 絶縁方式二重回線 定格時間(分)15 振動数6800回/分
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります