作業工具 :「ケーブル皮むき」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。 材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂 サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MC-411 同軸ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
材質ガラス繊維入り強化ポリアミド 質量(g)47 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22 適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応 アズワン品番65-2046-34
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

マーベル電工ペンチ
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。 トラスコ品番254-5456 材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂 全長(mm)225 サイズ小ねじ、ボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5、ストリップ:0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5 圧着端子裸圧着端子:1.25、2.0、5.5(mm2)、裸端子用:1.25:2.0:5.5(mm2)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります