作業工具 :「ロックナイフ」の検索結果
回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。
滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。
取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。
用途電気工事用ナイフ。
刃長(mm)70
全長(mm)225
仕様砥石なし
質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込)
適合ベルト幅(mm)50以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。
砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。
回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。
取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm)234
刃長(mm)80
質量(g)(サヤ込)250/(ナイフのみ)150
取付可能ベルトサイズ(mm)50
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。