マイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)3日以内出荷
弱電・通信工事などに使用される<br />単線・ペア線に幅広く対応<br />単線のストリップに特化<br />Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ<br />真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード<br />落下防止穴付エラストマーグリップ
用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)紫