作業工具 :「通信線」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鍛造刃使用、耐久性抜群!
強靭でギヤーが欠けにくい
被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性
途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に
材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー
質量(g)610
寸法(高さH×幅W)(mm)252×103
アズワン品番65-2056-14
切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60
切断可能 外径(Φmm)32
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。
固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。
握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。
トラスコ品番148-8606
全長(mm)262
材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー
質量(g)615
切断能力(mm2)IV線325
切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能
全長(mm)137
質量(g)75
適合径(Φmm)外被:4~13
適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ
用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ
全長(mm)163
質量(g)110
適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5
色(グリップ)紫
1個
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。